Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst HH234048-90011

  • ERIKS:11497912
  • Hersteller:100189175
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'643.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'586.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
152.4 mm
Außendurchmesser Außenring
308.102 mm
Breite gesamt
177.8 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein