Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst HH224340-90054

  • ERIKS:11497850
  • Hersteller:100151877
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'031.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'438.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
107.95 mm
Außendurchmesser Außenring
212.852 mm
Breite gesamt
133.35 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein