Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst HH224334-90050

  • ERIKS:11497842
  • Hersteller:100122398
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'378.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'732.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
99.974 mm
Außendurchmesser Außenring
212.725 mm
Breite gesamt
142.875 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein