Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst H936349-902C1

  • ERIKS:12835264
  • Hersteller:100097340
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20'645.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 22'317.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
168.275 mm
Außendurchmesser Außenring
330.2 mm
Breite gesamt
171.45 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein