TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst H936349-902B6

  • ERIKS:12835259
  • Hersteller:100097336
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20'582.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 22'249.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
168.402 mm
Außendurchmesser Außenring
330.2 mm
Breite gesamt
181.102 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein