TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst H936349-902B2

  • ERIKS:11497777
  • Hersteller:100085778
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22'644.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 24'478.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
168.402 mm
Außendurchmesser Außenring
342.9 mm
Breite gesamt
171.45 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein