TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst H936349-902A6

  • ERIKS:11497776
  • Hersteller:100085775
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20'928.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 22'623.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
168.402 mm
Außendurchmesser Außenring
330.2 mm
Breite gesamt
190.5 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein