Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst H936349-90055

  • ERIKS:11497771
  • Hersteller:100085759
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20'852.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 22'541.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
168.275 mm
Außendurchmesser Außenring
330.2 mm
Breite gesamt
184.15 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein