Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst H936349-90048

  • ERIKS:11497769
  • Hersteller:100085755
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22'904.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 24'759.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
168.402 mm
Außendurchmesser Außenring
342.9 mm
Breite gesamt
181.102 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein