TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst H936340-902A4

  • ERIKS:11497763
  • Hersteller:100061013
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20'049.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 21'673.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
155.575 mm
Außendurchmesser Außenring
330.2 mm
Breite gesamt
171.45 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein