Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst H936340-90016

  • ERIKS:11497757
  • Hersteller:100097468
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22'429.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 24'246.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
155.702 mm
Außendurchmesser Außenring
342.9 mm
Breite gesamt
190.5 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein