Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst H924045-90014

  • ERIKS:11497745
  • Hersteller:100085670
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'889.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'204.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
111.125 mm
Außendurchmesser Außenring
214.313 mm
Breite gesamt
111.125 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein