TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst H917840-90010

  • ERIKS:12835236
  • Hersteller:100099305
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'002.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'326.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
76.2 mm
Außendurchmesser Außenring
180.975 mm
Breite gesamt
114.3 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein