Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst H913849-90042

  • ERIKS:11497717
  • Hersteller:100060901
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'289.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'394.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
69.85 mm
Außendurchmesser Außenring
146.05 mm
Breite gesamt
91.516 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein