Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst H913849-90013

  • ERIKS:11497712
  • Hersteller:100060885
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'105.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'194.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
69.85 mm
Außendurchmesser Außenring
146.05 mm
Breite gesamt
82.55 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein