Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst H913842-90020

  • ERIKS:11497707
  • Hersteller:100099282
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'343.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'452.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
61.976 mm
Außendurchmesser Außenring
146.05 mm
Breite gesamt
82.55 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein