Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst H715340-90012

  • ERIKS:11497666
  • Hersteller:100062202
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'586.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'715.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
65.024 mm
Außendurchmesser Außenring
136.652 mm
Breite gesamt
98.552 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein