TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst AAAG909-902A2

  • ERIKS:12833080
  • Hersteller:100060028
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17'762.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 19'201.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
330.2 mm
Außendurchmesser Außenring
470 mm
Breite gesamt
155 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein