TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst A4059-902A5

  • ERIKS:11496731
  • Hersteller:100156609
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 180.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
14.986 mm
Außendurchmesser Außenring
35.052 mm
Breite gesamt
24.638 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein