Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 99600-90040

  • ERIKS:11496671
  • Hersteller:100024632
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'960.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'281.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
152.4 mm
Außendurchmesser Außenring
254 mm
Breite gesamt
133.35 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein