Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 99550-90210

  • ERIKS:12614339
  • Hersteller:100155394
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'082.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'412.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
139.7 mm
Außendurchmesser Außenring
254 mm
Breite gesamt
133.35 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein