Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 98400-90067

  • ERIKS:11496613
  • Hersteller:100109987
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'485.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'687.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
101.6 mm
Außendurchmesser Außenring
199.898 mm
Breite gesamt
105.41 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein