Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 98400-90044

  • ERIKS:11496610
  • Hersteller:100095924
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'531.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'736.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
101.6 mm
Außendurchmesser Außenring
199.898 mm
Breite gesamt
105.41 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein