TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 98350-902A6

  • ERIKS:12614334
  • Hersteller:100024656
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'703.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'922.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
88.9 mm
Außendurchmesser Außenring
199.898 mm
Breite gesamt
105.41 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein