Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 98350-90070

  • ERIKS:11496592
  • Hersteller:100024651
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'490.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'692.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
88.9 mm
Außendurchmesser Außenring
200 mm
Breite gesamt
105.522 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein