TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 95525-902B9

  • ERIKS:12614328
  • Hersteller:100006295
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'997.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'239.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
133.35 mm
Außendurchmesser Außenring
234.95 mm
Breite gesamt
138.501 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein