Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 95500-90114

  • ERIKS:11496470
  • Hersteller:100110072
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'030.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'276.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
127 mm
Außendurchmesser Außenring
234.95 mm
Breite gesamt
127 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein