Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 94700-90084

  • ERIKS:12614325
  • Hersteller:190012078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12'254.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 13'246.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
177.8 mm
Außendurchmesser Außenring
298.45 mm
Breite gesamt
142.875 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein