Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 94649-90011

  • ERIKS:11496410
  • Hersteller:100110048
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'448.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'971.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
165.1 mm
Außendurchmesser Außenring
289.052 mm
Breite gesamt
127 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein