TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 93825-902B4

  • ERIKS:11496368
  • Hersteller:100025324
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'749.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'377.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
209.55 mm
Außendurchmesser Außenring
321.501 mm
Breite gesamt
146.05 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein