TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 93825-902A5

  • ERIKS:11496367
  • Hersteller:100025322
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'467.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'910.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
209.55 mm
Außendurchmesser Außenring
317.5 mm
Breite gesamt
127 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein