TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 9380-90050

  • ERIKS:11496351
  • Hersteller:100059843
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'784.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'928.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
76.2 mm
Außendurchmesser Außenring
171.45 mm
Breite gesamt
98.552 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein