TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 938-902B9

  • ERIKS:12614323
  • Hersteller:190006334
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'947.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'186.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
114.3 mm
Außendurchmesser Außenring
212.725 mm
Breite gesamt
142.875 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein