TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 9378-902A3

  • ERIKS:11496312
  • Hersteller:100059405
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'585.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'794.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
76.2 mm
Außendurchmesser Außenring
171.45 mm
Breite gesamt
104.902 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein