TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 936-90063

  • ERIKS:11496276
  • Hersteller:100126806
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'574.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'783.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
107.95 mm
Außendurchmesser Außenring
212.725 mm
Breite gesamt
133.35 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein