Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 936-90018

  • ERIKS:12832954
  • Hersteller:100126804
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'762.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'986.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
107.95 mm
Außendurchmesser Außenring
212.852 mm
Breite gesamt
133.35 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein