TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 9285-90014

  • ERIKS:11496251
  • Hersteller:100056974
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'144.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'318.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
76.2 mm
Außendurchmesser Außenring
162.052 mm
Breite gesamt
107.95 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein