Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 9285-90013

  • ERIKS:11496250
  • Hersteller:100056973
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'728.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'868.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
76.2 mm
Außendurchmesser Außenring
161.925 mm
Breite gesamt
98.425 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein