TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 9278-90016

  • ERIKS:11496244
  • Hersteller:100056101
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'057.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'223.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
68.326 mm
Außendurchmesser Außenring
162.052 mm
Breite gesamt
98.552 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein