Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 90381-90021

  • ERIKS:11496219
  • Hersteller:100110151
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'157.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'413.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
96.838 mm
Außendurchmesser Außenring
188.913 mm
Breite gesamt
107.95 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein