Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 88900-90010

  • ERIKS:11496176
  • Hersteller:100110123
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'726.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'352.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
228.6 mm
Außendurchmesser Außenring
320.802 mm
Breite gesamt
101.6 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein