TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 861-90097

  • ERIKS:11496122
  • Hersteller:100053834
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'959.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'118.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
101.6 mm
Außendurchmesser Außenring
190.5 mm
Breite gesamt
153.416 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein