TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 850-90052

  • ERIKS:11496037
  • Hersteller:100048057
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'029.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'193.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
88.9 mm
Außendurchmesser Außenring
168.402 mm
Breite gesamt
122.174 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein