TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 82576-902B1

  • ERIKS:12832901
  • Hersteller:100085115
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'738.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'041.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
146.05 mm
Außendurchmesser Außenring
241.3 mm
Breite gesamt
114.3 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein