TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 776-902A2

  • ERIKS:11495754
  • Hersteller:100027340
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'320.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'508.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
95.25 mm
Außendurchmesser Außenring
180.975 mm
Breite gesamt
104.775 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein