Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 759-902A9

  • ERIKS:12832868
  • Hersteller:100005655
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'378.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'490.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
88.9 mm
Außendurchmesser Außenring
161.925 mm
Breite gesamt
104.775 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein