TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 748S-902A1

  • ERIKS:12832840
  • Hersteller:100072590
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'942.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'099.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
76.2 mm
Außendurchmesser Außenring
150.114 mm
Breite gesamt
101.092 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein