Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 74551X-902A1

  • ERIKS:13173875
  • Hersteller:74551X-902A1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'214.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'799.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser Außenring
215 mm
Breite gesamt
108 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein