Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 74550-90189

  • ERIKS:11495620
  • Hersteller:100083531
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'402.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'596.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
139.7 mm
Außendurchmesser Außenring
215.9 mm
Breite gesamt
101.6 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein