Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 74525-90099

  • ERIKS:11495596
  • Hersteller:100033377
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'409.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'604.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
133.35 mm
Außendurchmesser Außenring
215.9 mm
Breite gesamt
95.25 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein